Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuJ
- Code de taille de raccord5
- Type d’alésageAlésage brut
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Matériau du concentrateurZinc
- Diamètre de la bride2.0620 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0600 po
- Longueur totale de l’accouplement2.8800 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu1.5000 po
- SérieS-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144363473
- CUP_NON685144363473
- Diamètre extérieur2.0620 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon