Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuJ
- Code de taille de raccord5
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0600 po
- Longueur totale de l’accouplement2.8800 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu1.8800 po
- Capacité de couple240 po
- Rpm max.7600 tr/min
- SérieEndurance S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144360571
- CUP_NON685144360571
- MatérielFonte
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon