Aperçu
- Les brides de type J de taille 3 et 4 sont fabriquées en acier au carbone fritté
- Le processus de fabrication du métal en poudre offre une grande précision dimensionnelle et des propriétés uniformes du matériau pour une résistance élevée
- Les tailles 5 et 6 sont fabriquées en fonte haute résistance
- Toutes les brides sont percées à la taille voulue pour un ajustement emboîtable sur les arbres standard
- Le diamètre extérieur de la bride est usiné afin que la surface puisse être utilisée pour vérifier l’alignement sans outil spécial
- Peut être utilisé avec les manchons de n’importe quelle construction, sauf l’Hytrel
- Chaque bride est équipée d'un porte-clés et d'une vis d'arrêt sur la rainure de clavette
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuJ
- Code de taille de raccord5
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre de la bride3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-3/64 po
- Longueur totale de l’accouplement2-27/32 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu1-7/8 po
- Capacité de couple240 po
- Rpm max.7600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min0.4 HP (EPDM et néoprène)
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672620161
- MatérielAcier au carbone fritté
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon