3JE
Manchon de couplage - 3, matériau EPDM, 9200 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513396
N° MFR3JE
Prix11.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage - 3, matériau EPDM, 9200 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513396
N° MFR3JE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3JE MANCHON D-FLEX 004208

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    3
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.1 hp
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série
    D-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004208
  • CUP_NON
    782475871414
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.06 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Taille du raccord
    3
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Matériel
    EPDM
  • Vitesse maximale
    9200 tr/min
  • Diamètre extérieur
    2.06 po
  • Désalignement parallèle
    0.01 po
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 275 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Couple nominal (po-lb)
    60 po-lb
  • Certificat ATEX
    OUI
  • Matériau de l’élément
    EPDM
  • Raideur de torsion
    3.997 po-lb/deg
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues