Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord3
- Code de type de manchonécriture de journal
- Construction du manchonUne-pièce uni
- Capacité de couple60 po
- Rpm max.9200 tr/min
- Puissance à 100 tr/min0.1 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex EnduranceA
- CouleurNoir
- Numéro de catalogue du fabricant3JE MANCHON
- Numéro CUP du fabricant685144363848
- CUP_NON685144363848
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielEPDM
- Diamètre extérieur1.8750 po
- Type de produitManchons de couplage