Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord4
- Code de type de manchonécriture de journal
- Construction du manchonUne-pièce uni
- Capacité de couple120 po
- Rpm max.7600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min0.2 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex EnduranceA
- Numéro de catalogue du fabricant4JE MANCHON
- Numéro CUP du fabricant685144353597
- CUP_NON685144353597
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielEPDM
- Diamètre extérieur2.3100 po
- Type de produitManchons de couplage