Aperçu
Description du fabricant
5JE-SLEEVE
Spécifications
- Code de taille de raccord5
- Code de type de manchonécriture de journal
- Construction du manchonUne-pièce uni
- Capacité de couple240 po
- Rpm max.7600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min0.4 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex EnduranceA
- CouleurNoir
- Numéro de catalogue du fabricant5JE MANCHON
- Numéro CUP du fabricant685144353504
- CUP_NON685144353504
- Diamètre à l’alésage1.1880 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielEPDM
- Diamètre extérieur2.9400 po
- Type de produitManchons de couplage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité