6JEM

Martin
6JEM

Manchon d’accouplement de type JEM - 6, JEM, une seule pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00513410
N° MFR6JEM
Prix58.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6JEM

Manchon d’accouplement de type JEM - 6, JEM, une seule pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00513410
N° MFR6JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 6JEM QUADRA-FLEX

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    6
  • Code de type de manchon
    JEM
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Longueur totale de l’accouplement
    1-7/8 po
  • Capacité de couple
    450 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Diamètre extérieur du raccord
    3-3/4 po
  • Puissance à 100 tr/min
    0.71 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    0.07 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +275 °F
  • Série
    S-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6JEM
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276700
  • CUP_NON
    697950276700
  • Matériau du concentrateur
    CAOUTCHOUC
  • Composant de couplage
    Élément
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.875 po
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    RPT
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues