Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord7
- Code de type de manchonécriture de journal
- Construction du manchonUne-pièce uni
- Capacité de couple725 po
- Rpm max.5250 tr/min
- Puissance à 100 tr/min1.2 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex EnduranceA
- CouleurNoir
- Numéro de catalogue du fabricant7JE MANCHON
- Numéro CUP du fabricant685144355706
- CUP_NON685144355706
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielEPDM
- Diamètre extérieur4.3400 po
- Type de produitManchons de couplage