8JE MANCHON

Lovejoy
8JE SLEEVE

Manchon de couplage - 8, JE, construction solide en une pièce, matériau EPDM, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513419
N° MFR8JE SLEEVE
Prix105.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
8JE SLEEVE

Manchon de couplage - 8, JE, construction solide en une pièce, matériau EPDM, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513419
N° MFR8JE SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8JE-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    8
  • Code de type de manchon
    écriture de journal
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Capacité de couple
    1135 po
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    1.8 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.062 po
  • Série
    S-Flex EnduranceA
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8JE MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    685144355720
  • CUP_NON
    685144355720
  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    EPDM
  • Diamètre extérieur
    5.0600 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif