Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord9
- Code de type de manchonécriture de journal
- Construction du manchonUne-pièce uni
- Matériau du manchonCaoutchouc EPDM
- Capacité de couple1800 po
- Rpm max.3750 tr/min
- Puissance à 100 tr/min2.9 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex
- CouleurNoir
- Numéro de catalogue du fabricant68514436405
- Numéro CUP du fabricant685144364051
- CUP_NON685144364050
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Catalogue du fabricant68514436405
- MatérielEPDM
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Type de produitManchons de couplage