Motion
10JE
Manchon de couplage de type JE 68514435450 - 10, JE, monobloc solide, caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI00513425
N° MFR10JE
Prix145.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage de type JE 68514435450 - 10, JE, monobloc solide, caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI00513425
N° MFR10JE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix145.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10JE-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    10
  • Code de type de manchon
    écriture de journal
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Matériau du manchon
    Caoutchouc EPDM
  • Capacité de couple
    2875 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    4.6 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.062 po
  • Série
    S-Flex
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514435450
  • Numéro CUP du fabricant
    685144354501
  • CUP_NON
    685144354501
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Catalogue du fabricant
    68514435450
  • Matériel
    EPDM
  • Diamètre extérieur
    7.0600 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif