Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord3
- Code de type de manchonJES
- Construction du manchonSéparation en une seule pièce
- Capacité de couple60 po
- Rpm max.9200 tr/min
- Puissance à 100 tr/min0.1 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex EnduranceA
- CouleurNoir
- Numéro de catalogue du fabricant3JES MANCHON
- Numéro CUP du fabricant685144366924
- CUP_NON685144366924
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielEPDM
- Diamètre extérieur1.8750 po
- Type de produitManchons de couplage