Motion
4JES

Dodge
4JES

Manchon de couplage - 4, matériau EPDM, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513430
N° MFR4JES
Prix16.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
4JES

Manchon de couplage - 4, matériau EPDM, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513430
N° MFR4JES
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
Prix16.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4JES MANCHON FENDU 004244

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    4
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.19 hp
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série
    D-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004244
  • CUP_NON
    782475874323
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.06 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Taille du raccord
    4
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Matériel
    EPDM
  • Vitesse maximale
    7600 tr/min
  • Diamètre extérieur
    2.46 po
  • Désalignement parallèle
    0.01 po
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 275 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Couple nominal (po-lb)
    120 po-lb
  • Certificat ATEX
    OUI
  • Matériau de l’élément
    EPDM
  • Raideur de torsion
    7.994 po-lb/deg
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues