Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord4
- Code de type de manchonJES
- Construction du manchonSéparation en une seule pièce
- Capacité de couple120 po
- Rpm max.7600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min0.2 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex Endurance®
- CouleurNoir
- Numéro de catalogue du fabricant4JES MANCHON
- Numéro CUP du fabricant685144366955
- CUP_NON685144366955
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielEPDM
- Diamètre extérieur2.3100 po
- Type de produitManchons de couplage