5JES

Dodge
5JES

Manchon de couplage - 5, matériau EPDM, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513433
N° MFR5JES
Prix41.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
5JES

Manchon de couplage - 5, matériau EPDM, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513433
N° MFR5JES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5JES MANCHON FENDU 004246

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    5
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.38 hp
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série
    D-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004246
  • CUP_NON
    782475872855
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.092 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Taille du raccord
    5
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Matériel
    EPDM
  • Vitesse maximale
    7600 tr/min
  • Diamètre extérieur
    3.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 275 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Couple nominal (po-lb)
    240 po-lb
  • Certificat ATEX
    OUI
  • Matériau de l’élément
    EPDM
  • Raideur de torsion
    15.987 po-lb/deg
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues