5JES MANCHON

Lovejoy
5JES SLEEVE

Manchon d’accouplement - 5, JES, construction divisée en une pièce, matériau EPDM, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513434
N° MFR5JES SLEEVE
Prix40.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
5JES SLEEVE

Manchon d’accouplement - 5, JES, construction divisée en une pièce, matériau EPDM, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513434
N° MFR5JES SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5JES MANCHES FENDUES

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    5
  • Code de type de manchon
    JES
  • Construction du manchon
    Séparation en une seule pièce
  • Capacité de couple
    240 po
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.4 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.062 po
  • Série
    S-Flex
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514436698
  • Numéro CUP du fabricant
    685144366986
  • CUP_NON
    685144366986
  • Diamètre à l’alésage
    1.1880 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Catalogue du fabricant
    68514436698
  • Matériel
    EPDM
  • Diamètre extérieur
    2.9400 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif