6JES
Manchon de couplage de type JES 68514436701 - 6, JES, fendu en une pièce, caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI00513437
N° MFR6JES
Prix68.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage de type JES 68514436701 - 6, JES, fendu en une pièce, caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI00513437
N° MFR6JES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix68.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6JES-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    6
  • Code de type de manchon
    JES
  • Construction du manchon
    Séparation en une seule pièce
  • Matériau du manchon
    Caoutchouc EPDM
  • Capacité de couple
    450 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.7 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.062 po
  • Série
    S-Flex
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514436701
  • Numéro CUP du fabricant
    685144367013
  • CUP_NON
    685144367013
  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Catalogue du fabricant
    68514436701
  • Matériel
    EPDM
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif