7JES

Dodge
7JES

Manchon de couplage - 7, matériau EPDM, 5250 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513439
N° MFR7JES
Prix83.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
7JES

Manchon de couplage - 7, matériau EPDM, 5250 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513439
N° MFR7JES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix83.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7JES MANCHON FENDU 004250

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    7
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    1.2 hp
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série
    D-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004250
  • CUP_NON
    782475872862
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.12 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Taille du raccord
    7
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Matériel
    EPDM
  • Vitesse maximale
    5250 tr/min
  • Diamètre extérieur
    4.625 po
  • Désalignement parallèle
    0.02 po
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 275 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Couple nominal (po-lb)
    725 po-lb
  • Certificat ATEX
    OUI
  • Matériau de l’élément
    EPDM
  • Raideur de torsion
    29.985 po-lb/deg
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues