Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord7
- Code de type de manchonJES
- Construction du manchonSéparation en une seule pièce
- Capacité de couple725 po
- Rpm max.5250 tr/min
- Puissance à 100 tr/min1.2 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex Endurance®
- Numéro de catalogue du fabricant7JES MANCHON
- Numéro CUP du fabricant685144367044
- CUP_NON685144367044
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielEPDM
- Diamètre extérieur4.3400 po
- Type de produitManchons de couplage