Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord9
- Code de type de manchonJES
- Construction du manchonSéparation en une seule pièce
- Capacité de couple1800 po
- Rpm max.3750 tr/min
- Puissance à 100 tr/min2.9 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex
- Numéro de catalogue du fabricant68514436864
- Numéro CUP du fabricant685144368645
- CUP_NON685144368645
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Catalogue du fabricant68514436864
- MatérielEPDM
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Type de produitManchons de couplage