10JES

Dodge
10JES

Manchon de couplage - 10, matériau EPDM, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513448
N° MFR10JES
Prix166.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
10JES

Manchon de couplage - 10, matériau EPDM, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513448
N° MFR10JES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix166.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10JES MANCHON FENDU 004256

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    10
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    4.6 hp
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série
    D-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004256
  • CUP_NON
    782475876518
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Taille du raccord
    10
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Matériel
    EPDM
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Diamètre extérieur
    7.5 po
  • Désalignement parallèle
    0.025 po
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 275 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Couple nominal (po-lb)
    2875 po-lb
  • Certificat ATEX
    OUI
  • Matériau de l’élément
    EPDM
  • Raideur de torsion
    191.637 po-lb/deg
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues