Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord3
- Code de type de manchonJN
- Construction du manchonUne-pièce uni
- Matériau du manchonNéoprène
- Capacité de couple60 po
- Rpm max.9200 tr/min
- Puissance à 100 tr/min0.1 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex
- CouleurNoir avec pois verts
- Numéro de catalogue du fabricant68514435356
- Numéro CUP du fabricant685144353566
- CUP_NON685144353566
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Catalogue du fabricant68514435356
- MatérielNéoprène
- Diamètre extérieur1.8750 po
- Type de produitManchons de couplage