5JN
Manchon de couplage - 5, JN, matériau en néoprène, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513457
N° MFR5JN
Prix40.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage - 5, JN, matériau en néoprène, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513457
N° MFR5JN
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
Votre prix40.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5JN MANCHON NEOPRENE 004213

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    5
  • Code de type de manchon
    JN
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.38 hp
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série
    D-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004213
  • CUP_NON
    782475873883
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.092 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Taille du raccord
    5
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Matériel
    Néoprène
  • Vitesse maximale
    7600 tr/min
  • Diamètre extérieur
    3.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    200
  • Couple nominal (po-lb)
    240 po-lb
  • Certificat ATEX
    OUI
  • Matériau de l’élément
    Néoprène
  • Raideur de torsion
    15.987 po-lb/deg
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues