7JN
Manchon d’accouplement en néoprène de type 68514436398 JN - 7, JN, monobloc solide, néoprène
N° D’ARTICLE MI00513464
N° MFR7JN
Prix68.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement en néoprène de type 68514436398 JN - 7, JN, monobloc solide, néoprène
N° D’ARTICLE MI00513464
N° MFR7JN
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
Votre prix68.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7JN-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    7
  • Code de type de manchon
    JN
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Matériau du manchon
    Néoprène
  • Capacité de couple
    725 po
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    1.2 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.062 po
  • Série
    S-Flex
  • Couleur
    Noir avec pois verts
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514436398
  • Numéro CUP du fabricant
    685144363985
  • CUP_NON
    685144363985
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Catalogue du fabricant
    68514436398
  • Matériel
    Néoprène
  • Diamètre extérieur
    4.3400 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif