8JN
Manchon d’accouplement en néoprène de type 68514436402 JN - 8, JN, monobloc solide, néoprène
N° D’ARTICLE MI00513467
N° MFR8JN
Prix101.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement en néoprène de type 68514436402 JN - 8, JN, monobloc solide, néoprène
N° D’ARTICLE MI00513467
N° MFR8JN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8JN-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    8
  • Code de type de manchon
    JN
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Matériau du manchon
    Néoprène
  • Capacité de couple
    1135 po
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    1.8 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.062 po
  • Série
    S-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514436402
  • Numéro CUP du fabricant
    685144364029
  • CUP_NON
    685144364029
  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Catalogue du fabricant
    68514436402
  • Matériel
    Néoprène
  • Diamètre extérieur
    5.0600 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif