3JNS MANCHON

Lovejoy
3JNS SLEEVE

Manchon d’accouplement - 3, JNS, construction divisée en une pièce, matériau en néoprène, 9200 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513470
N° MFR3JNS SLEEVE
Prix22.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
3JNS SLEEVE

Manchon d’accouplement - 3, JNS, construction divisée en une pièce, matériau en néoprène, 9200 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513470
N° MFR3JNS SLEEVE
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
Prix22.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3JNS-SLEEVE
  • Le néoprène offre de très bonnes caractéristiques de performance pour la plupart des applications et offre une très bonne résistance aux conditions chimiques et huileuses.
  • La couleur est noire avec un point vert.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    3
  • Code de type de manchon
    JNS
  • Construction du manchon
    Séparation en une seule pièce
  • Capacité de couple
    60 po
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.0620 po
  • Série
    Quadra-Flex®
  • Couleur
    Noir avec pois verts
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3JNS MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    685144368669
  • CUP_NON
    685144368669
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Néoprène
  • Page de produit du fabricant
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif