Motion
5JNS

Dodge
5JNS

Manchon de couplage - 5, JNS, matériau en néoprène, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513475
N° MFR5JNS
Prix44.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
5JNS

Manchon de couplage - 5, JNS, matériau en néoprène, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513475
N° MFR5JNS
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
Votre prix44.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON EN NÉOPRÈNE FENDU 5JNS 004247

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    5
  • Code de type de manchon
    JNS
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.38 hp
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série
    D-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004247
  • CUP_NON
    782475872985
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.092 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Taille du raccord
    5
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Matériel
    Néoprène
  • Vitesse maximale
    7600 tr/min
  • Diamètre extérieur
    3.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    200
  • Couple nominal (po-lb)
    240 po-lb
  • Certificat ATEX
    OUI
  • Matériau de l’élément
    Néoprène
  • Raideur de torsion
    15.987 po-lb/deg
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues