5JNS
Manchon d’accouplement en néoprène fendu type 68514436872 JNS - 5, JNS, fendu en une pièce, néoprène
N° D’ARTICLE MI00513476
N° MFR5JNS
Prix43.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement en néoprène fendu type 68514436872 JNS - 5, JNS, fendu en une pièce, néoprène
N° D’ARTICLE MI00513476
N° MFR5JNS
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
Votre prix43.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5JNS-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    5
  • Code de type de manchon
    JNS
  • Construction du manchon
    Séparation en une seule pièce
  • Matériau du manchon
    Néoprène
  • Capacité de couple
    240 po
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.4 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.062 po
  • Série
    S-Flex
  • Couleur
    Noir avec pois verts
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514436872
  • Numéro CUP du fabricant
    685144368721
  • CUP_NON
    685144368720
  • Diamètre à l’alésage
    1.1880 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Catalogue du fabricant
    68514436872
  • Matériel
    Néoprène
  • Diamètre extérieur
    2.9400 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif