Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord6
- Code de type de manchonJNS
- Construction du manchonSéparation en une seule pièce
- Matériau du manchonNéoprène
- Capacité de couple450 po
- Rpm max.6000 tr/min
- Puissance à 100 tr/min0.7 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex
- CouleurNoir avec pois verts
- Numéro de catalogue du fabricant68514436875
- Numéro CUP du fabricant685144368751
- CUP_NON685144368751
- Diamètre à l’alésage1.4380 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Catalogue du fabricant68514436875
- MatérielNéoprène
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Type de produitManchons de couplage