Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord7
- Code de type de manchonJNS
- Construction du manchonSéparation en une seule pièce
- Matériau du manchonNéoprène
- Capacité de couple725 po
- Rpm max.5250 tr/min
- Puissance à 100 tr/min1.2 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex
- CouleurNoir avec pois verts
- Numéro de catalogue du fabricant68514436878
- Numéro CUP du fabricant685144368782
- CUP_NON685144368782
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Catalogue du fabricant68514436878
- MatérielNéoprène
- Diamètre extérieur4.3400 po
- Type de produitManchons de couplage