8JNS

Dodge
8JNS

Manchon de couplage - 8, JNS, matériau en néoprène, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513484
N° MFR8JNS
Prix109.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
8JNS

Manchon de couplage - 8, JNS, matériau en néoprène, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI00513484
N° MFR8JNS
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
Votre prix109.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON EN NÉOPRÈNE FENDU 8JNS 004253

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    8
  • Code de type de manchon
    JNS
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    1.8 hp
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série
    D-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004253
  • CUP_NON
    782475876020
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.192 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Taille du raccord
    8
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Matériel
    Néoprène
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Diamètre extérieur
    5.45 po
  • Désalignement parallèle
    0.02 po
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    200
  • Couple nominal (po-lb)
    1135 po-lb
  • Certificat ATEX
    OUI
  • Matériau de l’élément
    Néoprène
  • Raideur de torsion
    75.66 po-lb/deg
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues