Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuJ
- Code de taille de raccord4
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Matériau du concentrateurZinc
- Diamètre de la bride2.4600 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8800 po
- Longueur totale de l’accouplement2.3800 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu1.6300 po
- SérieEndurance S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144415042
- CUP_NON685144415042
- Diamètre extérieur2.4600 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon