4J20MM
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 4, alésage de 20 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513492
N° MFR4J20MM
Prix33.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 4, alésage de 20 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513492
N° MFR4J20MM
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
Prix33.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 4J X 20MM

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    J
  • Code de taille de raccord
    4
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre de la bride
    2.4600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8594 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.3906 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    1.6250 po
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.25 hp
  • Série
    Sure-Flex
  • Taille de la rainure de clavette
    6 mm x 2.8 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    698672625111
  • CUP_NON
    698672625111
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Diamètre extérieur
    2.4600 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif