5SMPB
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 5, 0.5000 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513496
N° MFR5SMPB
Prix47.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 5, 0.5000 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513496
N° MFR5SMPB
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
Prix47.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 5S X 1/2 (ALÉSAGE SIMPLE)
  • Les brides de type S sont fabriquées en fonte haute résistance et sont ennuyées pour un ajustement sur les arbres standard
  • Ils sont faciles à installer et à retirer, et sont disponibles en stock dans une large gamme de tailles d’alésage
  • Le MPB désigne l’alésage brut du stock

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    5
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre de la bride
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-11/32 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1-7/8 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2-13/16 po
  • Capacité de couple
    240 po
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.4 HP (EPDM et néoprène)
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672640015
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif