5S13/16
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 5, 0.8125 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513507
N° MFR5S13/16
Prix60.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 5, 0.8125 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513507
N° MFR5S13/16
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
Votre prix60.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 5S X 13/16

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    5
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    0.8125 po
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre de la bride
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3438 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.8125 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    1.8750 po
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.5 hp
  • Série
    Sure-Flex
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 po x 3/32 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672640046
  • CUP_NON
    698672640046
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif