Motion
5S 15/16

Martin
5S 15/16

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 5, 0.9375 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513515
N° MFR5S 15/16
Prix41.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
5S 15/16

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 5, 0.9375 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513515
N° MFR5S 15/16
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
Votre prix41.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 5S 15/16

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    5
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Diamètre de la bride
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.375 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2-13/16 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    1-7/8 po
  • Capacité de couple
    240 po
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.38 (TPR) hp
  • Série
    Quadra-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276632
  • CUP_NON
    697950276632
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues