BRIDE 5S X 1

Dodge
5S X 1 FLANGE

Bride d’accouplement de manchon - Alésage 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00513518
N° MFR5S X 1 FLANGE
Prix59.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
5S X 1 FLANGE

Bride d’accouplement de manchon - Alésage 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00513518
N° MFR5S X 1 FLANGE
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
Prix59.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5S X 1 D-FLEX FLG 004506

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre de la bride
    3.2500 po
  • Puissance à 100 tr/min
    0.38 hp
  • Série
    D-Flex®
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • CUP_NON
    782475874439
  • Désalignement axial
    0.092 po
  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Longueur de l’alésage
    1.34 po
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Composant de couplage
    Bride
  • Taille du raccord
    5
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004506
  • Vitesse maximale
    7600 tr/min
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    240 po-lb
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues