Aperçu
- Les brides de type S sont fabriquées en fonte haute résistance et sont ennuyées pour un ajustement sur les arbres standard
- Ils sont faciles à installer et à retirer, et sont disponibles en stock dans une large gamme de tailles d’alésage
- Le MPB désigne l’alésage brut du stock
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord5
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre de la bride3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-11/32 po
- Longueur totale de l’accouplement1-7/8 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu2-13/16 po
- Capacité de couple240 po
- Rpm max.7600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min0.4 HP (EPDM et néoprène)
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672640091
- MatérielAcier au carbone fritté
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon