5S 25MM

Martin
5S 25MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 5, diamètre de 25 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513545
N° MFR5S 25MM
Prix46.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
5S 25MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 5, diamètre de 25 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513545
N° MFR5S 25MM
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
Prix46.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 5S 25MM

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    5
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    0.9843 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Diamètre de la bride
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.348 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2-13/16 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    1-7/8 po
  • Capacité de couple
    240 po
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.38 (TPR) hp
  • Série
    Quadra-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950317250
  • CUP_NON
    697950317250
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues