Motion
5S X 1-1/4

Lovejoy
5S X 1-1/4

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 5, 1.2500 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513549
N° MFR5S X 1-1/4
Prix62.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
5S X 1-1/4

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 5, 1.2500 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513549
N° MFR5S X 1-1/4
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
Prix62.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5S-FLNG-1-1/4-1/4X1/16KW-SP kW

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    5
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3400 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.8100 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    1.8800 po
  • Capacité de couple
    240 po
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Série
    D-Flex®
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144360779
  • CUP_NON
    685144360779
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif