6S 1

Martin
6S 1

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 6, 1.0000 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513573
N° MFR6S 1
Prix67.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6S 1

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 6, 1.0000 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513573
N° MFR6S 1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix67.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6S 1 BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    6
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Diamètre de la bride
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5625 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-1/2 po, 4 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2-1/2 po
  • Capacité de couple
    1800 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.71 (TPR) hp, 2.9 (Hytrel) hp
  • Série
    Quadra-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276922
  • CUP_NON
    697950276922
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues