6S1116
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 6, 1.0625 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513577
N° MFR6S1116
Prix78.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 6, 1.0625 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513577
N° MFR6S1116
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
Votre prix78.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 6S X 1-1/16

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    6
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2.5000 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.93 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 2.9 HP avec manchon en Hytrel
  • Série
    Sure-Flex
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 po x 1/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672640183
  • CUP_NON
    698672640183
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif