6S  1 1/4 1/4X1/8KW

Lovejoy
6S 1 1/4 1/4X1/8KW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 6, 1.2500 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513588
N° MFR6S 1 1/4 1/4X1/8KW
Prix80.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
6S 1 1/4 1/4X1/8KW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 6, 1.2500 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513588
N° MFR6S 1 1/4 1/4X1/8KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix80.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6S-FLNG-1-1/4-1/4X1/8KW

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    6
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6400 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2.5000 po
  • Capacité de couple
    1800 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    Endurance S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144361011
  • CUP_NON
    685144361011
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif