Aperçu
- Les brides de type S sont fabriquées en fonte haute résistance et sont ennuyées pour un ajustement sur les arbres standard
- Ils sont faciles à installer et à retirer, et sont disponibles en stock dans une large gamme de tailles d’alésage
- Le MPB désigne l’alésage brut du stock
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord6
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.3125 po
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride4.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-5/8 po
- Longueur totale de l’accouplement2-1/2 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3-1/2 po
- Capacité de couple1800 po
- Rpm max.6000 tr/min
- Puissance à 100 tr/min0.7 (EPDM et néoprène) hp, 2.9 (Hytrel) hp
- SérieD-Flex®
- CUP_NON698672640220
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon