Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuS
- Code de taille de raccord6
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride4.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6400 po
- Longueur totale de l’accouplement3.5000 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu2.5000 po
- SérieS-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144415332
- CUP_NON685144415332
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon