6S  25MMH7 8X3.3MMKW

Lovejoy
6S 25MMH7 8X3.3MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 6, diamètre de 25 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513627
N° MFR6S 25MMH7 8X3.3MMKW
Prix70.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
6S 25MMH7 8X3.3MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 6, diamètre de 25 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513627
N° MFR6S 25MMH7 8X3.3MMKW
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
Votre prix70.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6S-FLNG-25MMH7-8X3.3MMKW

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    6
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6400 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2.5000 po
  • Série
    Endurance S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144415356
  • CUP_NON
    685144415356
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif