Motion
7S BSR 0,551 NK

Dodge
7S RSB .551 NK

Bride d’accouplement de manchon -
N° D’ARTICLE MI00513638
N° MFR7S RSB .551 NK
Prix89.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
7S RSB .551 NK

Bride d’accouplement de manchon -
N° D’ARTICLE MI00513638
N° MFR7S RSB .551 NK
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
Prix89.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7S X RSB D-FLEX FLG 004978

Spécifications

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre de la bride
    4.6250 po
  • Puissance à 100 tr/min
    4.6 hp
  • Série
    D-Flex
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • CUP_NON
    782475874071
  • Désalignement axial
    0.12 po
  • Longueur de l’alésage
    1.84 po
  • Composant de couplage
    Bride
  • Taille du raccord
    7
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004978
  • Matériel
    Fonte
  • Vitesse maximale
    5250 tr/min
  • Diamètre extérieur
    4.625 po
  • Désalignement parallèle
    0.02 po
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    2875 po-lb
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues