Motion
7S  3/4 3/16X3/32KW

Lovejoy
7S 3/4 3/16X3/32KW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 7, 0.7500 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513643
N° MFR7S 3/4 3/16X3/32KW
Prix84.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
7S 3/4 3/16X3/32KW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 7, 0.7500 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513643
N° MFR7S 3/4 3/16X3/32KW
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
Prix84.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7S-FLNG-3/4-3/16X3/32KW

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    7
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8400 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.9400 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2.8100 po
  • Capacité de couple
    2875 po
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Série
    D-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144361172
  • CUP_NON
    685144361172
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif