7S114
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 7, 1.2500 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513671
N° MFR7S114
Price$91.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 7, 1.2500 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513671
N° MFR7S114

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix91.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 7S X 1-1/4
  • Les brides de type S sont fabriquées en fonte haute résistance et sont ennuyées pour un ajustement sur les arbres standard
  • Ils sont faciles à installer et à retirer, et sont disponibles en stock dans une large gamme de tailles d’alésage
  • Le MPB désigne l’alésage brut du stock

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Code de taille de raccord
    7
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-27/32 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2-13/16 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3-15/16 po
  • Capacité de couple
    2875 po
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    1.2 (EPDM et néoprène) hp, 4.6 (Hytrel) hp
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672640381
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif